Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Papier, Folien, Etiketten Zeichenpapier 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Papier, Folien, Etiketten Zeichenpapier 10 Blätter
Canson Papier, Folien, Etiketten Zeichenpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26762387
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200037103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
297 mm
Länge (mm)
420 mm
Druckmediengewicht
160 g/m²
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,612* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200037101
ab € 4,59*
Sonstiges
Canson
C200037110
ab € 5,51*
Sonstiges
Canson
C200037112
ab € 7,32*
Sonstiges
Canson
C200037104
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.