Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100091651 Aktenordner Karton Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100091651 Aktenordner Karton Gelb A4
Elba 100091651 Aktenordner Karton Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26760556
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
  • Stabiler Kartondeckel ohne Aufdruck - Für ca. 100 DIN A4-Blätter - Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm - Für A4 - Größe: 230 x 318 mm (B x H) - Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Maximale Kapazität
100 Blätter
Mediengewicht
250 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.