Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl MB 120 KH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl MB 120 KH
Brennenstuhl MB 120 KH
Brennenstuhl MB 120 KH
Brennenstuhl MB 120 KH
Brennenstuhl MB 120 KH
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26732892
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1444610
EAN/GTIN:
     4007123147687
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Der extrem stabile und standfeste Falt-Arbeitsbock eignet sich perfekt für Malerarbeiten, Innenausbauarbeiten oder auch alltägliche Arbeiten in der Werkstatt. Jeder Fuß ist über eine Schnellspannvorrichtung einzeln höhenverstellbar (bis zu 83 cm hoch) und ermöglicht somit ein flexibles Arbeiten an Ort und Stelle. Der faltbare Metallbock eignet sich vor allem perfekt auf Treppen, aufgrund seiner Füße mit Schutzkappen. Er ist schlag- und kratzfest und lässt sich außerdem ganz einfach zusammenfalten, perfekt für ein platzsparendes Verstauen. Der prakitsche Tragegriff ermöglicht zudem einen einfachen und mühelosen Transport . Des weiteren überzeugt der Gerüstbock durch folgende Eigenschaften:
- Faltbarer Arbeitsbock mit Füßen, welche bis zu 86 cm einzeln höhenverstellbar sind - bequem mit Schnellspannvorrichtung
- Zusammenfaltbarer und extrem kompakter Arbeitsbock mit praktischem Tragegriff
- Stabiler und standfester Werkstattbock mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung - Ideal auf Treppen, Füße mit Schutzkappen
- Gerüstbock als breite, rutschsichere Auflagefläche - perfekt für sicheres Arbeiten in Werkstätten oder auch auf Baustellen
- Lieferumfang: 1x Falt-Arbeitsbock MB 120 KH mit Tragegriff - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Grau, Gelb
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
120 kg
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
960 mm
Höhe
860 mm
Höhenanpassungsrate
610 - 860 mm
Gewicht
6300 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,9476*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,1376*
€ 31,1037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,9676*
€ 29,7114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,1176*
€ 28,6999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,0276*
€ 27,4028
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,9476*
€ 23,7376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.