Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony AC-LS5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony AC-LS5K
Sony AC-LS5K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-266899
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     AC-LS5K
EAN/GTIN:
     k.A.

Ermöglicht die Stromversorgung Ihrer Cyber-shot an jeder Steckdose.

Mit dem AC-LS5 können Ni-MH-Akkus der Größe AA nicht aufgeladen werden, während sie sich in der Cyber-shot Kamera befinden..

Ein exklusiver Adapter (DK-2AA) für die Stromversorgung kompatibler Cyber-shot Modelle, die Akkus der Größe AA verwenden, ist im Lieferumfang enthalten..

Universalspannung.

B 105 × H 36 × T 56mm.

Der AC-LS5 ist im Lieferumfang einiger Modelle enthalten.

Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsspannung
4.2 V
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AA
Abmessungen (BxTxH)
105 x 56 x 36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.