Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR285 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR285 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR285 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR285 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR285 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR285 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26642244
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR285
EAN/GTIN:
     4260459610229
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange CD-R Speichermedien ohne Aufdruck mit schwarzer Schreibseite für den professionellen Gebrauch. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 52x, in nur wenigen Minuten sichern. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Bilder, Dokumente, Musiktitel, Videos und Backups zugreifen können. Unser gesamtes Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die kratzfeste und glatte Oberfläche schützt Ihre Daten zusätzlich vor äußeren Einwirkungen des Alltags und eignet sich zum Bedrucken im Thermotransfer-Verfahren.

- Kapazität: 700MB.
- Geschwindigkeit: bis zu 52x.
- Verpackung: 100er Shrinkfolie.
- Oberfläche: Silber, glänzend.
- Schreibseite: schwarz.
- langanhaltende Archivierungszeit.
- ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten.
- hervorragende Lichtbeständigkeit.
- geeignet zur Beschriftung mit CD/DVD/BD Markern.
- geeignet für Thermotransferdruck.

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- zum Austausch von Daten.
- zur Erstellung von MP3 Audio-Cds.
- zur Speicherung und zum Austausch von Bild - und Filmdateien.
- zur Archivierung und Backup wichtiger Dateien.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, media range cd-r 700 mb, cd-r, cd spindel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.