Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-852ETTL GPS-Empfänger-Modul USB Braun, Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-852ETTL GPS-Empfänger-Modul USB Braun, Grün, Weiß
Navilock NL-852ETTL GPS-Empfänger-Modul USB Braun, Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26540163
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62571
EAN/GTIN:
     4043619625710
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
GNSS Module sind komplett fertig aufgebaute Empfänger mit Patchantenne, Stützbatterie usw.. Diese Version nutzt TTL 3,30 V.

- Anschluss: WTB seriell TTL
- u-blox 8 UBX-M8030-KT Chipsatz
- Frequenzen:
- GPS: L1, 1575,4200 MHz
- GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
- BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz
- GALILEO E1, 1575,4200 MHz
- QZSS L1, 1575,4200 MHz
- Verarbeitet die Signale von bis zu 72 Satelliten gleichzeitig
- Unterstützt AssistNow online/offline,
- SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS und MSAS)
- Unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Auto Baud Rate bis zu 115200 bps
- Update Rate:
- einfach GNSS: 18 Hz (z. B. GPS solo)
- mehrfach GNSS: 10 Hz (z. B. GPS+GLONASS)
- Empfindlichkeit max. –167 dBm
- LED-Anzeige für GPS-Status
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C ohne Akku
- 20°C ~ 60°C mit Akku
- Spannungsversorgung: 5 V DC
- Stromaufnahme: max. 45 mA
- Kaltstart in ca. 26 Sekunden
- Heißstart in ca. 1 Sekunde
- Positionsgenauigkeit: 2,5 m CEP (Circular Error Probable) und
- 2 m CEP mit SBAS
- Maße: 30 x30 x 7,90 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Braun, Grün, Weiß
GPS-Leistungen
Schnittstelle
USB
Sensitivität
-167 dBmW
Chipsatz
u-blox 8
Signale benutzt
B1, E1, L1
Frequenz
1575.42 MHz
Erwerb Zeiten - kalt
26 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
Navigationsprotokolle
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
7.9 mm
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.