| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26503856 Herst.-Nr.: 20567 EAN/GTIN: 4250234505673 |
|
|
| | |
| Blitzhalter ‚Shooter‘ zur Befestigung von Actioncams, LED Leuchten, Systemblitzen oder Mikrofonen Shooter. Der walimex Blitzhalter ‚Shooter‘ eignet sich zur Befestigung von Action Kameras, LED Leuchten, Systemblitzen oder einem Mikrofon. Die stabile und ergonomische Konstruktion des Handgriffes erleichtert die Handhabung von LED Leuchten, Action Kameras und Blitzgeräten wie z.B. des Lightshooters für alle Aufnahmesituationen, besonders im vertikalen Einsatz. Der angebrachte Blitzschuh kann um 360° mit gedreht und mit einer Schraube arretiert werden. Eine hochwertige Anti-Rutsch-Oberfläche und das geringe Gewicht machen es zum optimalen Begleiter in verschiedenen Situationen. - komfortabler, ergonomischer Blitzhalter - Anti-Rutsch Oberfläche - für den portablen Einsatz - Anbringung am Stativgewinde - geeignet zum Anbringen von LED, Action Camera, Systemkamera, Systemblitz, Mikrofon oder anderem Zubehör - geringes Gewicht Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Halter | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | Höhe (max) | 128 mm | | Gewicht | 120 g |
|
| | |
| | | |
| |