Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Helos CAT5e SF/UTP 1m Netzwerkkabel Gelb SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos CAT5e SF/UTP 1m Netzwerkkabel Gelb SF/UTP (S-FTP)
Helos CAT5e SF/UTP 1m Netzwerkkabel Gelb SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26241898
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     117825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5 gelb
kat5
  • CAT 5e Twisted Pair, SF/UTP geschirmt
    - Schmalem Knickschutz
    - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
    - Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568 B Kabel einzeln getestet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.