Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Helos CAT6 S/FTP (PIMF), 15m Netzwerkkabel Magenta SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos CAT6 S/FTP (PIMF), 15m Netzwerkkabel Magenta SF/UTP (S-FTP)
Helos CAT6 S/FTP (PIMF), 15m Netzwerkkabel Magenta SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26213369
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     118048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
kat 6 sftp magenta
kat6 sftp
  • Patchkabel mit schmalem Knickschutz Twisted Pair S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
    - Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm
    - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
    - mit Rastnasenschutz
    - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte)
    - für PoE (Power over Ethernet) geeignet
    - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Magenta
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: kat6 15m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.