Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit IAEBH5E Drahtverbinder Industrial UTP Jack Module, Cat 5e/Class D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit IAEBH5E Drahtverbinder Industrial UTP Jack Module, Cat 5e/Class D Schwarz
Panduit IAEBH5E Drahtverbinder Industrial UTP Jack Module, Cat 5e/Class D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26204396
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IAEBH5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Technische Details
Technologie
Giga-TX (TG Style)
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
33.4 mm
Höhe
37.8 mm
Merkmale
Stecker
Industrial UTP Jack Module, Cat 5e/Class D
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.