Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 2000CRM LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 2000CRM LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000CRM LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000CRM LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000CRM LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26198019
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122001
EAN/GTIN:
     4260074977189
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
19000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1600 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
47 / 53 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Effizienz
89 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Geräuschpegel
50 dB
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
ViewPower
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,47*
€ 444,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.