Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP FP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP FP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
FSP FP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
FSP FP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
FSP FP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
FSP FP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
FSP FP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
FSP FP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26103050
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF9000501
EAN/GTIN:
     4711140487656
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Für persönliche, Spielen, kommerzielle Anwendung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
10400 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akkuladezeit
6 h
Akku-Ladezeit (90 %)
6 h
Kaltstart
Ja
Off-Modus Aufladung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
6 ms
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überlast, Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: ups 1500va, ups, fortron ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PPF6000601
ab € 68,72*
Zubehör
FSP Forton Source
PPF12A0800
ab € 129,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.