Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Aeon Edge Free AR100WH2" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 221,0cm x 124,0cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Aeon Edge Free AR100WH2" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 221,0cm x 124,0cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Aeon Edge Free AR100WH2" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 221,0cm x 124,0cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Aeon Edge Free AR100WH2" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 221,0cm x 124,0cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Aeon Edge Free AR100WH2" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 221,0cm x 124,0cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Aeon Edge Free AR100WH2" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 221,0cm x 124,0cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Aeon Edge Free AR100WH2" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 221,0cm x 124,0cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25961932
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     AR100WH2
EAN/GTIN:
     6944904409610
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Aeon Serie handelt es sich um eine Rahmenleinwand ohne sichtbaren Rahmen (Edge Free Technologie)! Durch den nicht sichtbaren Rahmen kann die Leinwand perfekt in ein Wohnzimmer oder in ein Büro integriert werden. Der leichte Aluminiumrahmen wird standardmäßig mit einem CineWhite Tuch bespannt. Optional kann man den Rahmen rückseitig mit einer LED Lichtschiene versehen.

Leinwandmaterial:
- CineWhite, 1.1 Gain
- optional Umgebungslicht Tuch "CineGrey 3D"
- 180° Betrachtungswinkel

Rahmen & Installation:
- Leichter Aluminiumrahmen zum bespannen
- Einfache Installation
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
um die Leinwand optimal und problemlos auszurichten
- Schwarzer Kleberahmen (wenn man eien Umrahmung des Bildes wünscht)

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1249 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2218 mm
Diagonal
254 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
124.9 x 221.8 cm
Format
HDTV
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
160 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2338 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1269 mm
Gewicht
9700 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Rahmentyp
Befestigter Rahmen
Grenzen
12 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,49*
€ 474,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,15*
€ 436,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
AR110WH2
ab € 412,32*
Zubehör
Elite Screens
AR120WH2
ab € 404,15*
Zubehör
Elite Screens
AR135WH2
ab € 541,26*
Zubehör
Elite Screens
AR150WH2
ab € 588,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.