Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TXA304 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TXA304 Digital & Analog I/O Modul
Hager TXA304 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25870664
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXA304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang 230v
eib-binäreingang hager
Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen wie Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Anzahl der digitalen Eingangskanäle
4 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
DC input Spannung
21 - 32 V
Maximale Eingangsspannung
230 V
Frequenzbereich
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: eib binäreingang, Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 120,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.