Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2352908 Klemmbrett A4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2352908 Klemmbrett A4 Aluminium
MAUL 2352908 Klemmbrett A4 Aluminium
MAUL 2352908 Klemmbrett A4 Aluminium
MAUL 2352908 Klemmbrett A4 Aluminium
MAUL 2352908 Klemmbrett A4 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25565964
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23529-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Breites Magnetband (17 x 4 cm) auf der Rückseite, hält an allen eisenhaltigen Untergründen
    - Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
    - Edel: Platte aus eloxiertem Aluminium
    - Zusatznutzen: Als Konzepthalter an Flipcharts oder Whiteboards verwenden
    - Ideal auch im Fertigungsbereich (viele Flächen als Haftgrund vorhanden), z. B. zum Anbringen von Wartungsplänen an Maschinen oder bei der Inventur


    - Grifffreundlich: Abgerundete Kanten
    - Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
    - Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
    - Klemmweite ca. 0,8 cm
    - Plattenstärke 0,15 cm
    - Recycelbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Format
A4
Material
Aluminium
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
319 mm
Tiefe
14 mm
Dicke
1 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.