Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 53487 Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 53487 Aufkleber für Kinder
Avery 53487 Aufkleber für Kinder
Avery 53487 Aufkleber für Kinder
Avery 53487 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25544445
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     53487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Machen Sie Ihren Kindern eine Freude! Mit den coolen und farbenfrohen Papieraufklebern von Z-Design zaubern Sie ein Lächeln auf ihre Gesichter. Ihre Kinder werden sich über die süßen Hunde und Katzen Sticker zum Spielen, Basteln und Sammeln freuen. Dekorieren Sie auch Briefe, Einladungen, Geschenke, Freundschaftsbücher und Poesiealben mit den niedlichen Hunde und Katzen Aufklebern. Die selbstklebenden Schmucketiketten zum Gestalten und Dekorieren aus dem Hause AVERY ZWECKFORM sind natürlich kindersicher und von einwandfreier Top-Qualität, die Klebeetiketten werden regelmäßig von externen Prüfstellen kontrolliert und bestätigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Produkttyp
Kids' stickers
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
63 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
3 Blätter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,27667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.