Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 20-9585 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 20-9585 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Telecom Behnke 20-9585 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25132656
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     20-9585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Sprechanlagenset
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
  • Steckernetzteil
    - Eingangsspannung: 240V AC
    - Ausgangsspannung: 15V DC
    - Ausgangsstrom: 1200mA
    - Maße (L x B x T): 113 x 87 x 60 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
240 V
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
113 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telecom Behnke
10-5203
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.