Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek 56-304 Stromkabel Schwarz, Rot 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek 56-304 Stromkabel Schwarz, Rot 2,5 m
Ctek 56-304 Stromkabel Schwarz, Rot 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25116823
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-304
EAN/GTIN:
     7350009563048
Das Verlängerungskabel ermöglicht eine Verwendung des CTEK-Ladegerätes, wenn sich dieses weiter vom Fahrzeug oder der Batterie entfernt befindet. Schließen Sie dazu einfach das Comfort Connect-Verlängerungskabel an die Zubehörsteckdose Ihres CTEK-Ladegerätes an und stecken Sie das andere Ende in die Steckverbindung des mit Ihrem CTEK-Ladegerät geliefertes Zubehörs (Klemme oder Ringkabelschuh) ein. Das einzigartige CTEK Comfort Connect-System garantiert eine sichere Verbindung.

Geeignet für alle CTEK-Ladegeräte bis 10 A mit Comfort Connect-System.

2,5 m Kabel
Max. 10 A
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2.5 m
Kompatibilität
Ctek XC 0.8, XS 0.8, MXS 3.8, MXS 5.0, LITHIUM XS, MXS 7.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.