Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Magazin Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Magazin Links
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Magazin Links
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25063733
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOSSLMGL
EAN/GTIN:
     695057123095
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
12288 GB
Maximal unterstützte Speicherkapazität
24 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Formfaktor
1U
Anzahl Slots (min)
1
Anzahl Slots (max)
8
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
482.1 x 808.9 x 43.94 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11520 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
1024 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
504 GB/h
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kartuschenhalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,72*
€ 367,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.