Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Saker SK110XVW-E10" Motorleinwand Premium 223,4cm x 167,6cm (BxH) 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Saker SK110XVW-E10" Motorleinwand Premium 223,4cm x 167,6cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK110XVW-E10" Motorleinwand Premium 223,4cm x 167,6cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK110XVW-E10" Motorleinwand Premium 223,4cm x 167,6cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK110XVW-E10" Motorleinwand Premium 223,4cm x 167,6cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK110XVW-E10" Motorleinwand Premium 223,4cm x 167,6cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK110XVW-E10" Motorleinwand Premium 223,4cm x 167,6cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK110XVW-E10" Motorleinwand Premium 223,4cm x 167,6cm (BxH) 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24891334
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SK110XVW-E10
EAN/GTIN:
     6944904407081
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Saker Serie handelt es sich um eine hochwertige Leinwand in einem formschönen Aluminiumgehäuse. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz entwickelt worden. Das Projektionstuch ist Fiberglas verstärkt und erreicht dadurch eine sehr gute Planlage.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite FG (Fiberglas), 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Gewölbtes, emailliertes Aluminiumgehäuse
- Befestigungskit für Wand oder Deckenmontage
- Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
um die LW optimal und einfach auszurichten
- Plug & Play

Zertifiziert nach US Standard:
- Greenguard und Greenguard Gold UL 2818

Steuerung:
- Eingebauter Funk- und Infrarotempfänger mit dazugehöriger
Funk- und Infrarotfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren

Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
IR & RF Fernbedienung, Wandschalter, 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Diagonal
110 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1676.4 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2235.2 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
279.4 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2578.1 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
2098 mm
Gewicht
12600 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
254 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,02*
€ 524,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,22*
€ 511,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,90*
€ 463,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,56*
€ 448,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.