Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello BB SDH 72-M1 USV-Batterieschrank Rackmount/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello BB SDH 72-M1 USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Riello BB SDH 72-M1 USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24774244
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     BB SDH 72-M1
EAN/GTIN:
     8023251000331
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
625 mm
Höhe
450 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Riello
Kompatible Produkte
Sentinel Dual SDH 2200/3000
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
12
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, riello ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.083,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,12*
€ 1.466,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,72*
€ 1.455,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,30*
€ 1.403,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,26*
€ 1.323,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,01*
€ 1.288,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.