Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SBE-720F-R90 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SBE-720F-R90 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 3000 W
Supermicro SBE-720F-R90 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24712857
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SBE-720F-R90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Leistung, Stromausfall
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
736 mm
Speichermedium
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
3000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
4
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.201,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.201,89*
€ 6.190,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.164,28*
€ 6.145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.001,55*
€ 5.951,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.920,32*
€ 5.855,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.887,96*
€ 5.816,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.