Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI DS3000I Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTI DS3000I Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 4 AC-Ausgänge
OPTI DS3000I Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24667155
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     DS3000I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
426 mm
Höhe
336 mm
Gewicht
25600 g
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
547 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
27500 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Akkuladezeit
4 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display-Typ
LED
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 3000va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,66*
€ 1.028,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,17*
€ 1.028,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,69*
€ 986,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,69*
€ 921,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,58*
€ 902,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.