Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 74644.10 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elco 74644.10 Kunst-/Bastelspielzeug
Elco 74644.10 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24651911
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74644.10
EAN/GTIN:
     7611722016090
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Zeichenrolle Elco Creative Kids Zeichenrolle Elco Creative Kids. Ausführung Papier: säurefrei, radierfest, weiß. Wieder ablösbar, mehrfachhaftend. Größe (B x H) oder (B x L): 300 mm x 12,2 m. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Guss-/Mal-Set für Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.