Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 74642.10 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elco 74642.10 Kunst-/Bastelspielzeug
Elco 74642.10 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24651910
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74642.10
EAN/GTIN:
     7611722016052
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock Elco Creative Kids Zeichenblock Elco Creative Kids. Ausführung Papier: säurefrei, radierfest, weiß. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Wieder ablösbar, mehrfachhaftend. Größe (B x H) oder Format: 210 mm x 297 mm x DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 85 g/qm. Anzahl der Blätter: 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Guss-/Mal-Set für Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.