Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello IDR 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 5 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello IDR 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 5 AC-Ausgänge
Riello IDR 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 5 AC-Ausgänge
Riello IDR 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 5 AC-Ausgänge
Riello IDR 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 5 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24605413
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     AIDR600AA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
5500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 6000 m
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
Zertifizierung
EN 62040-2 2014/30/EU, CE
Merkmale
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überspannung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 600va
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,39*
€ 365,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.