Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 768804 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Herlitz 768804 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Herlitz 768804 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24477714
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     768804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • holzfreies Papier, 75g/m²
    - 22 x 11 cm
    - selbstklebend
    - mit Fenster
    - weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
75 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Länge (mm)
220 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Briefumschläge (ab € 0,0248* pro Briefumschlag)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.