| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-24467495 Herst.-Nr.: 1090851 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem celexon Professional Funksystemen kontrollieren Sie Ihre Motor-Leinwand oder Deckenlift ohne Sende- oder Empfangsstörungen sogar durch Mauerwerk. Lästige Überschneidungen mit z.B. vorhandenen IR-Geräten gehören der Vergangenheit an. Weiterhin entfällt bei Funk-Systemen die nötige Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger, somit eignet sich das System besonders zur versteckten Installation z.B. für Deckeneinbauleinwände.
Die edle Fernbedienung ist in glänzendem weiß gehalten und hochwertig verarbeitet. Die Empfangsbox bietet auch die Möglichkeit der Steuereung über seitliche Tasten, so kann diese auch ohne Fernbedienung genutzt werden. Überdies kann an die potentialfreien Kontakte im Inneren der Empfangsbox ein zusätzlicher Schalter oder Mediensteuerung angeschlossen werden.
Mit diesem 1-Kanal Set können Sie eine Motor-Leinwand oder Deckenlift einer beliebigen Serie celexons ansteuern. Dieser Empfänger kann auch mit dem celexon Funktrigger angelernt werden. Es ist weiterhin möglich weitere "celexon Professional Funk-Fernbedienungen" / "celexon Professional Funktrigger" mit dem Empfänger zu koppeln. (bis zu 20 Sender)
Alternativ ist ein 2-Kanalsystem erhältlich, welches neben 2 Empfängern mit einer Mehrkanal-Fernbedienung geliefert wird und bis zu 6 Empfänger einzeln oder parallel steuern kann.
Im Lieferumfang befindet sich eine 1-Kanal-Funkfernbedienung, ein Funkempfänger sowie eine ausführliche Installations- und Bedienungsanleitung. Bauseitig muss ggf. Stromkabel besorgt werden um den Empfänger an die jeweilige Leinwand / Lift etc. anschließen zu können. Weitere Informationen: Design | Schnittstelle | RF Wireless | | Fernbedienung Nutzung | Projektionsleinwand | | Produktfarbe | Weiß | | Eingangssignal | Drucktasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, Projektionsleinwand Fernbedienung, beamerleinwand celexon, elektrische bildleinwand |
| | |
| |