| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-24467494 Herst.-Nr.: 1090852 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem celexon Professional Funksystemen kontrollieren Sie Ihre Motor-Leinwand oder Deckenlift ohne Sende- oder Empfangsstörungen sogar durch Mauerwerk.
Lästige Überschneidungen mit z.B. vorhandenen IR-Geräten gehören der Vergangenheit an. Weiterhin entfällt bei Funk-Systemen die nötige Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger, somit eignet sich das System besonders zur versteckten Installation z.B. für Deckeneinbauleinwände.
Die edle Fernbedienung ist in glänzendem weiß gehalten und hochwertig verarbeitet. Die Empfangsbox bietet auch die Möglichkeit der Steuereung über seitliche Tasten, so kann diese auch ohne Fernbedienung genutzt werden. Überdies kann an die potentialfreien Kontakte im Inneren der Empfangsbox ein zusätzlicher Schalter oder Mediensteuerung angeschlossen werden.
Mit diesem 2-Kanal Set können Sie bis zu 2 Motor-Leinwände oder Deckenlifte einer beliebigen Serie celexons ansteuern. Diese Empfänger können auch mit dem "celexon Professional Funktrigger" angelernt werden. Es ist weiterhin möglich weitere "celexon Professional Funk-Fernbedienungen" / "celexon Professional Funktrigger" mit den Empfängern zu koppeln. (bis zu 20 Sender je Empfänger)
Dieses Set wird mit einer Mehrkanal-Fernbedienung geliefert, diese kann bis zu 6 Empfänger einzeln oder parallel steuern.
Im Lieferumfang befinden sich eine Mehrkanal-Funkfernbedienung, zwei Funkempfänger sowie eine ausführliche Installations- und Bedienungsanleitung. Bauseitig muss ggf. Stromkabel besorgt werden um die Empfänger an die jeweilige Leinwand / Lift etc. anschließen zu können. Weitere Informationen: Design | Schnittstelle | RF Wireless | | Fernbedienung Nutzung | Projektionsleinwand | | Produktfarbe | Weiß | | Eingangssignal | Drucktasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |