Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 650SE LCD/IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 650SE LCD/IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 650SE LCD/IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 650SE LCD/IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24418197
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120091
EAN/GTIN:
     4260074976410
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • 650VA Line-Interactive USV
    - 4x IEC Ausgänge, RJ-11
    - USB Anschluss zur Überwachung
    - LCD Anzeige zur Statusansicht
    - Kaltstart und AVR Funktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
226 mm
Paketgewicht
4740 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akkuladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.65 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
WinPower
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
2
Weitere Suchbegriffe: ups 650va, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.