| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-24349246 Herst.-Nr.: 74516.12 EAN/GTIN: 7610425284201 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag, C4, 324 x 229 mm, beige, HK, m.IDPapier Kraft, 120 g/qm, 10 Stück Briefumschlag Documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: beige. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück. Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C4 (229 x 324 mm) | | Produktfarbe | Beige | | Material | Papier | | Mediengewicht | 120 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 324 mm | | Länge (mm) | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 selbstklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4 |
| | |
| |