| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-24349240 Herst.-Nr.: 74493.12 EAN/GTIN: 7610425459401 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag C4, 324 x 229 mm, hochweiss, HK, Fe li, m.ID, 120 g/qm, 10 Stück Briefumschlag Elco Office · mit Fenster links 55 x 90 mm · Format des Umschlages: C4 · Größe (B x H): 324 x 229 mm · Farbe: hochweiss · Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden · Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm · Garantie gewährt · Garantiedauer: 5 Jahre · Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück · Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C4 (229 x 324 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Papier | | Mediengewicht | 120 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 324 mm | | Länge (mm) | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, elco briefumschlag weiß, briefumschlag c4, elco briefumschläge c4 |
| | |
| |