Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 74459.12 Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß 25 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elco 74459.12 Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß 25 Stück(e)
Elco 74459.12 Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24349223
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74459.12
EAN/GTIN:
     7610425346701
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag C6, 162 x 114 mm, hochweiß, HK, m.ID, oF, 80 g/qm,25 St. Briefumschlag Elco Office. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: Hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Länge (mm)
114 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.