Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-253360 Herst.-Nr.: MRINK107 EAN/GTIN: 4260283115631 |
| |
|
| | |
| MediaRange Fotopapier eignet sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Die spezielle Beschichtung unseres hochwertigen Fotopapiers ermöglicht Ihnen kraftvolle und leuchtende Druckerzeugnisse mit sämtlichen handelsüblichen Tintenstrahldruckern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Höhe | 297 mm | Merkmale | Oberflächentyp | Glanz | | Mediengewicht | 135 g/m² | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Papiergröße | A4 | | Produktfarbe | Weiß | | Blätter pro Packung | 100 Blätter | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 135 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotopapier a4 135g glossy, fotopapier beidseitig, fotopapier beidseitig glänzend |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,72* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,75* | € 6,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,05* | € 6,62* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,60* | € 7,43* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,89* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|