Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASR-9010-AC-V2 Netzwerkchassis 21U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ASR-9010-AC-V2 Netzwerkchassis 21U
Cisco ASR-9010-AC-V2 Netzwerkchassis 21U
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24269968
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR-9010-AC-V2=
EAN/GTIN:
     8826584934546
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Zertifikate
Sicherheit
UL/CSA/IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825 Laser Safety, ACA TS001, AS/NZS 60950
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 4000 m
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Ausgangsleistung
6000 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
441.45 mm
Tiefe
717.3 mm
Höhe
933.45 mm
Gewicht
105270 g
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
21U
Größe (Imperial)
19 "
Anzahl Slots
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.538,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.538,09*
€ 10.160,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.489,45*
€ 10.102,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.307,92*
€ 9.886,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.238,14*
€ 9.803,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.