Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Modellbau
>
Automodellbau
>
Auto Modellbausatz
>
Artikel
Tamiya Wild One Off-Roader ferngesteuerte (RC) modell Auto
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-24249217
Hersteller:
Tamiya
Herst.-Nr.:
58525
EAN/GTIN:
4950344585250
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
... >
ICECAT
>
Unterhaltung & Hobby
>
Ferngesteuerte (RC) Modelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 182,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely 336094C Ersatzteil Wasserdichtes 15 kg Lenkservo
Reely
336094C
€ 43,62*
Sonstiges
VOLTCRAFT V-Charge 50 Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V, 230 V 7 A
Voltcraft
1416554
€ 75,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.