Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti USG Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti USG Gateway/Controller
Ubiquiti USG Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23211346
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USG
EAN/GTIN:
     810354020803
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
WLAN Router
Weitere Informationen:
Technische Details
Rufsignalspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
366 g
Abmessungen (BxTxH)
135 x 135 x 28.3 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Eingangsspannung
9 - 24 V
Eingangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Leistungen
Eingebauter Prozessor
MIPS64
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.