Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 525541 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 525541 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Manhattan 525541 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Manhattan 525541 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Manhattan 525541 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Manhattan 525541 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Manhattan 525541 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Manhattan 525541 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Manhattan 525541 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23078315
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     525541
EAN/GTIN:
     766623525541
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
4 port wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
733 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
433 Mbit/s
Modulation
16-QAM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, IPSec, L2TP
Empfängersensitivität
5.0 GHz: 11a (54 Mbps): ‐69 dBm (±2 dBm) 11n (20 MHz, MCS7): ‐68 dBm (±2 dBm) 11n (40 MHz, MCS7): ‐64 dBm (±2 dBm) 11ac (80 MHz, MCS9): -55 dBm (±2 dBm) 2.4 GHz: 11b (11 Mbps): -83 dBm (±2 dBm) 11g (54 Mbps): -69 dBm (±2 dBm) 11n (20 MHz): -67 dBm (±2 dBm) 11n (40 MHz): -64 dBm (±2 dBm)
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
620 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Zertifizierung
FCC Class B, CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Medien-Zugang Protokoll
CSMA/CA, CSMA/CD
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
Expressway Utility V. 1.1
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.