Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 57288 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 57288 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Goobay 57288 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21934921
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57288
EAN/GTIN:
     4040849572883
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsspannung
12 V
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57290
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.