Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chelsio T580-CR Netzwerkkarte Eingebaut Faser 40000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chelsio T580-CR Netzwerkkarte Eingebaut Faser 40000 Mbit/s
Chelsio T580-CR Netzwerkkarte Eingebaut Faser 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21374326
Hersteller:
     Chelsio Communications
Herst.-Nr.:
     T580-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Design
Eingebaut
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP+
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.6 mm
Höhe
100.3 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3x
iSCSI-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,37*
€ 812,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,62*
€ 799,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,27*
€ 769,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,61*
€ 742,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,39*
€ 720,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.