Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 77701 Prospektständer 4 Regale Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 77701 Prospektständer 4 Regale Transparent
Deflecto 77701 Prospektständer 4 Regale Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21082533
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     77701
EAN/GTIN:
     0079916777016
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
146 mm
Technische Details
Anzahl der Regale
4 Regale
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deflecto
48601
ab € 3,11*
Zubehör
Deflecto
77901
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.