Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1736501 Trennblatt Karton Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1736501 Trennblatt Karton Mehrfarbig
Avery 1736501 Trennblatt Karton Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21081797
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1736501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Ordner-Register
Ordnerregister
Das Spezialkarton Register 01736501 von AVERY ZWECKFORM im Din A4 Format eignet sich wegen der zusätzlichen Folienverstärkung optimal für Unterlagen, die oft zur Hand genommen werden. Die Ordner Register mit den 6-farbigen Taben und stabiler Papierqualität (170g) ermöglichen eine schnelle Übersicht und sind dank Euro-Lochung für alle Ordnersystemee geeignet. Die Register sind auf 12 Taben unterteilt und zweiseitig bedruckt. Sie können das Deckblatt des Registers mit der Hand oder dem PC beschriften. Die Ordner Register sind mit dem Altpapier recyclebar und FSC® zertifiziert.

- Mehrfarbige Zahlen-Register ermöglichen schnelle Übersicht
- Durch Euro-Lochung für alle Ordnersysteme geeignet
- Deckblatt mit Hand oder PC beschriftbar
- Solide Papierqualität (170 g)
- Optimal geeignet für Unterlagen, die oft zur Hand genommen werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Format
A4
Mediengewicht
170 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
05113081
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.