Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma DE-3120EGA Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma DE-3120EGA Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 4:3
Optoma DE-3120EGA Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2058508
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DE-3120EGA
EAN/GTIN:
     5060059042173
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
120 Zoll
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1755 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2340 mm
Format
Video
Leuchtdichtefaktor
1,0
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
2606 x 95.4 x 90.4 mm
Gewicht
15300 g
Design
Grenzen
47 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,75*
€ 548,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,27*
€ 501,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,38*
€ 489,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,18*
€ 464,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.