Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR224 CD-Rohling CD-R 700 MB 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR224 CD-Rohling CD-R 700 MB 25 Stück(e)
MediaRange MR224 CD-Rohling CD-R 700 MB 25 Stück(e)
MediaRange MR224 CD-Rohling CD-R 700 MB 25 Stück(e)
MediaRange MR224 CD-Rohling CD-R 700 MB 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20559430
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR224
EAN/GTIN:
     4260057129178
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange Audio CD-R Speichermedien eignen sich zur schnellen und effizienten Erstellung Ihrer Musik CDs. Durch die speziell auf die Wiedergabe von Audiodateien optimierte CD-R, lässt sich Ihre Musik kristallklar wiedergeben. In nur wenigen Minuten lassen sich Ihre Dateien bei hervorragender Aufnahmestabilität sichern. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre Musik zugreifen können. Unser gesamtes Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die vollflächig bedruckbare Oberfläche eignet sich zum Bedrucken mit sämtlichen Tintenstrahldruckern mit CD-Druck-Funktion. Gestalten Sie Ihre Medien professionell und individuell ganz nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen. - Kapazität: 700MB - 80min. - Geschwindigkeit: bis zu 12x. - Verpackung: 25er Cake. - Oberfläche: Weiß, vollflächig bedruckbar. - Druckbereich: 23 - 118mm. - geeignet zum Bedrucken mit entsprechenden Tintenstrahldruckern. - professionelle und schnelltrocknende Oberfläche. - optimiert zur Wiedergabe von Audiodateien. - kristallklarer Klang. - langanhaltende Archivierungszeit. - ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten. - hervorragende Lichtbeständigkeit. - geeignet zur Beschriftung mit CD/DVD/BD Markern. WESENTLICHE ANWENDUNGEN - Ideal für Audio CDs. - Ideal zur Erstellung von MP3 CDs.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
12 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, media range cd-r 700 mb, cd-r, cd spindel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.