Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1925556 Herst.-Nr.: 1925556 EAN/GTIN: 4250359400877 |
| |
|
| | |
| - Stahl-Stativ mit ovalem Rohr - Stufenlos höhenverstellbare Projektionsfläche - Tragegriff für den einfachen transport - Achteck-Stahlblechgehäuse - Gehäusefarbe: weiß - Robustes dreibein-Stativ Projektionsfläche - Aufprojektion, Typ D - Leuchtdichtefaktor nach din 19045, ca. 1,2 - Mattweiß, auf Folienbasis - 5 cm schwarze Umrandung - Rückseite: grau, nahezu lichtdicht
Weitere Informationen: Leistungen | Diagonal | 84 Zoll | | Natives Seitenverhältnis | 1:1 | | Einsehbare Bildschirmhöhe (H) | 1500 mm | | Einsehbare Bildschirmbreite (B) | 1500 mm | | Antriebstyp | Manuell | | Diagonal | 212 cm | | Format | Quadratisch | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 8500 g | Design | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Koffer-Bildleinwand, Koffer-Bildwand, Koffer-Projektionsleinwände, Koffer-Projektionswände, mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, beamerleinwand 150 x 150 cm, stativ projektionswände, medium stativleinwand |
| | |
| |