Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma DS-9084PMG Projektionsleinwand 2,13 m (84 Zoll) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma DS-9084PMG Projektionsleinwand 2,13 m (84 Zoll) 16:9
Optoma DS-9084PMG Projektionsleinwand 2,13 m (84 Zoll) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2053258
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DS-9084PMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
84 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
186 x 104.5 cm
Leuchtdichtefaktor
1,0
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
2004 x 78 x 79 mm
Gewicht
10000 g
Design
Grenzen
40 mm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.