Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximum IRB-100 Fernbedienung IR Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum IRB-100 Fernbedienung IR Wireless
Maximum IRB-100 Fernbedienung IR Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20495543
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     1262
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
3
Maximale Reichweite
5 m
Funkfrequenz
433.92 MHz
Frequenzreichweite
30 - 60 kHz
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
AC 230 V, DC 5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
100 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.