Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UPS-PC-652A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 390 W 3 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird UPS-PC-652A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 390 W 3 AC-Ausgänge
Gembird UPS-PC-652A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 390 W 3 AC-Ausgänge
Gembird UPS-PC-652A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 390 W 3 AC-Ausgänge
Gembird UPS-PC-652A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 390 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20461743
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UPS-PC-652A
EAN/GTIN:
     8716309047807
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • Unterbrechungsfreies 650 VA Netzteil für PCs
    - Automatische Ausgangsspannungsregulierung (AVR)
    - LED-Statusanzeige
    - Überspannungsgeschützte Anschlüsse zum Schutz vor Stromstößen, Blitzeinschlägen und Kurzschlüssen
    - Hör- und sichtbare Alarme
    - LED-Statusanzeige
    - Interne Batterie mit Überlade- und Tiefentlade-Schutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
5800 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
20 min
Akkuladezeit
12 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.65 kVA
Ausgangsleistung
390 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
220 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
220 V
Reaktionszeit
10 ms
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: ups 650va, ups, gembird ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.