Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 482XL Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 482XL Audio-Konverter Schwarz
Kramer Electronics 482XL Audio-Konverter Schwarz
Kramer Electronics 482XL Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20148151
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     482XL
EAN/GTIN:
     7291063032005
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
200 g
Eingänge
Audioeingang (L, R)
1
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Energieverbrauch
280 mA
Outputs
Audio (L,R) Out
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.