Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chelsio T580-LP-CR Netzwerkkarte Eingebaut Faser 40000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chelsio T580-LP-CR Netzwerkkarte Eingebaut Faser 40000 Mbit/s
Chelsio T580-LP-CR Netzwerkkarte Eingebaut Faser 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19601586
Hersteller:
     Chelsio Communications
Herst.-Nr.:
     T580-LP-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Design
Eingebaut
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Optischer Kabelverbinder
QSFP+
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.6 mm
Höhe
68.8 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3x
iSCSI-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,76*
€ 791,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,39*
€ 773,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,13*
€ 756,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,03*
€ 714,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.